Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Softshell JackeHigh Vis Gelb 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Softshell JackeHigh Vis Gelb 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4906251233004XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509481103

Sonepar Artikelnummer

121044374

Hersteller Artikelnummer

4906251233004XL

Hersteller Typ

4906251233004XL

Hersteller Artikel Nr.:

4906251233004XL

Größe (US/CA):

4XL

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61023090

Gewicht:

0.800 kg

Warnschutz Jacke mit hohem Kragen, kann das gesamte Jahr getragen werden, entweder als 2. Lage für darunter oder als normale Außenjacke - je nach Wetterlage. Die Softshelljacke hat elastische Abschlüsse mit Daumenschlaufen und einen elastischen Abschluss am Bund. Alle Taschen haben einen Reißverschluss. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 3. 100% Polyester, doppelt gestrickter Interlock, 290g/m²