Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Softshell JackeHigh Vis Gelb/Marineblau 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Softshell JackeHigh Vis Gelb/Marineblau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4491251333894XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

  • Wasserdicht - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509698112

Sonepar Artikelnummer

121043105

Hersteller Artikelnummer

4491251333894XL

Hersteller Typ

4491251333894XL

Hersteller Artikel Nr.:

4491251333894XL

Größe (US/CA):

4XL

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

0.800 kg

Eine leichte Softshell Jacke, die dank ihres Materials extrem weich, komfortabel und flexibel ist. Die Jacke ist zweifarbig mit Kontrastfarben in einigen Bereichen für optimale Sichtbarkeit und Sicherheit, wenn sie am meisten benötigt werden. Diese zertifizierte High Vis Jacke fühlt sich leicht und dehnbar an und hat die Stärke einer Arbeitsjacke. Zusätzlich ist der Stoff wasser- und winddicht und die Kapuze ist, wenn nötig, abnehmbar. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2. Zertifizierungsklasse C. 92% Polyester, 8% Elastan, 3-Lagen Softshell, wasserdicht 11.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 20,0, Stretch, 255 g/m²