Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Softshell JackeHigh Vis Gelb/Marineblau 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Softshell JackeHigh Vis Gelb/Marineblau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4900251733894XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

  • Wasserdicht - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509445969

Sonepar Artikelnummer

121044283

Hersteller Artikelnummer

4900251733894XL

Hersteller Typ

4900251733894XL

Hersteller Artikel Nr.:

4900251733894XL

Größe (US/CA):

4XL

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62102000

Gewicht:

0.800 kg

Moderne Softshell-Jacke in High-Vis Farben aus atmungsaktivem wasserabweisenden Stoff. Die Jacke hat einen hohen, breiten Kragen, dessen weicher Fleecestoff sehr bequem ist! Eine Jacke mit der man rechnen kann, egal ob Sie beim Bau, im Verkehr oder in der Industrie arbeiten. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2 - bessere Sichtbarkeit bei der Arbeit. 100% Polyester, 3-Lagen-Stoff aus Softshell-Beschichtung, wasserdicht 17.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 7,2, 300 g/m²