Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Softshell JackeHigh Vis Gelb/Marineblau L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Softshell JackeHigh Vis Gelb/Marineblau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 490025173389L

  • Größe (US/CA) - L

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

  • Wasserdicht - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509389942

Sonepar Artikelnummer

121044284

Hersteller Artikelnummer

490025173389L

Hersteller Typ

490025173389L

Hersteller Artikel Nr.:

490025173389L

Größe (US/CA):

L

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62102000

Gewicht:

0.800 kg

Moderne Softshell-Jacke in High-Vis Farben aus atmungsaktivem wasserabweisenden Stoff. Die Jacke hat einen hohen, breiten Kragen, dessen weicher Fleecestoff sehr bequem ist! Eine Jacke mit der man rechnen kann, egal ob Sie beim Bau, im Verkehr oder in der Industrie arbeiten. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2 - bessere Sichtbarkeit bei der Arbeit. 100% Polyester, 3-Lagen-Stoff aus Softshell-Beschichtung, wasserdicht 17.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 7,2, 300 g/m²