Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Softshell JackeHigh Vis Gelb/Marineblau M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Softshell JackeHigh Vis Gelb/Marineblau M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 487725163389M

  • Größe (US/CA) - M

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

  • Wasserabweisend - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509514122

Sonepar Artikelnummer

121044044

Hersteller Artikelnummer

487725163389M

Hersteller Typ

487725163389M

Hersteller Artikel Nr.:

487725163389M

Größe (US/CA):

M

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserabweisend:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62102000

Gewicht:

0.800 kg

Geschmeidige und leichte Warnschutz-Softshelljacke. Ergonomischer Schnitt für eine exzellente Bewegungsfreiheit. Die Jacke hat eine wasserabweisende Oberfläche mit sehr hoher Atmungsaktivität und einem weichen Fleece-Innenfutter. 100% Polyester, 2-lagig, Softshell, versiegelt, wasserabweisend 255 g/m²