Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Softshell JackeHigh Vis Orange L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Softshell JackeHigh Vis Orange L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 483825175300L

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - orange

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509414453

Sonepar Artikelnummer

121043874

Hersteller Artikelnummer

483825175300L

Hersteller Typ

483825175300L

Hersteller Artikel Nr.:

483825175300L

Größe (US/CA):

L

Farbe:

orange

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62102000

Gewicht:

0.700 kg

A softshell jacket for the toughest jobs. The jacket is wind and water resistant in a breathable material. Adjustable at the hem with a drawstring for maximum freedom of movement, and to keep the cold out. The extended back further improves comfort. Reflective details all around the jacket, including across the shoulders, to make sure you can be seen from all angles, even when bending down. Certified to EN 471 Class 3 for high visibility clothing. 100% Polyester, 3-Lagen-Stoff aus Softshell-Beschichtung, wasserdicht 17.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 7,2, 300 g/m²