Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Softshell JackeMarineblau/ High Vis Gelb 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Softshell JackeMarineblau/ High Vis Gelb 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4494251389334XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509801055

Sonepar Artikelnummer

121043153

Hersteller Artikelnummer

4494251389334XL

Hersteller Typ

4494251389334XL

Hersteller Artikel Nr.:

4494251389334XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

0.800 kg

Eine leichte Softshell Jacke, die dank ihres Materials extrem weich, bequem und flexibel ist. Die Jacke ist zweifarbig mit Kontrastfarben an Schmutz-ausgesetzten Stellen für optimale Sichtbarkeit und Sicherheit, wenn sie am meisten benötigt wird. Daher kann sie Schmutz sehr gut widerstehen und bietet optimale Sichtbarkeit und Sicherheit, wenn sie am meisten benötigt wird. Diese zertifizierte High Vis Jacke bietet sowohl das leichte, bewegliche Gefühl als auch die Stärke, die Arbeitsbekleidung haben sollte. Darüber hinaus ist ihr Material wasserdicht und die Kapuze ist bei Bedarf abnehmbar. 4494 ist ein Schwestermodell des beliebten Modells 4491 und eignet sich ideal für diejenigen, die die Klasse 2 nicht benötigen und mit Klasse 1 arbeiten können. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 1. Kombi-Zertifizierung Gruppe D. 92% Polyester, 8% Elastan, 3-Lagen Softshell, wasserdicht 11.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 20,0, Stretch, 255 g/m²