Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Softshell JackeMarineblau/ High Vis Gelb M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Softshell JackeMarineblau/ High Vis Gelb M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 449425138933M

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509801079

Sonepar Artikelnummer

121043155

Hersteller Artikelnummer

449425138933M

Hersteller Typ

449425138933M

Hersteller Artikel Nr.:

449425138933M

Größe (US/CA):

M

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

0.800 kg

Eine leichte Softshell Jacke, die dank ihres Materials extrem weich, bequem und flexibel ist. Die Jacke ist zweifarbig mit Kontrastfarben an Schmutz-ausgesetzten Stellen für optimale Sichtbarkeit und Sicherheit, wenn sie am meisten benötigt wird. Daher kann sie Schmutz sehr gut widerstehen und bietet optimale Sichtbarkeit und Sicherheit, wenn sie am meisten benötigt wird. Diese zertifizierte High Vis Jacke bietet sowohl das leichte, bewegliche Gefühl als auch die Stärke, die Arbeitsbekleidung haben sollte. Darüber hinaus ist ihr Material wasserdicht und die Kapuze ist bei Bedarf abnehmbar. 4494 ist ein Schwestermodell des beliebten Modells 4491 und eignet sich ideal für diejenigen, die die Klasse 2 nicht benötigen und mit Klasse 1 arbeiten können. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 1. Kombi-Zertifizierung Gruppe D. 92% Polyester, 8% Elastan, 3-Lagen Softshell, wasserdicht 11.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 20,0, Stretch, 255 g/m²