Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BLAKLAEDER - High Vis Softshell JackeMarineblau/ High Vis Gelb S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Softshell JackeMarineblau/ High Vis Gelb S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 449725138933S

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509779781

Sonepar Artikelnummer

121043236

Hersteller Artikelnummer

449725138933S

Hersteller Typ

449725138933S

Hersteller Artikel Nr.:

449725138933S

Größe (US/CA):

S

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

0.800 kg

Eine High Vis Jacke aus einem wind- und wasserdichten Softshell Material. Diese super bequeme Steppjacke ist ein Traum zum Tragen und bietet unschlagbaren Komfort, wenn Sie ihn am dringensten benötigen. Hervorragende Atmungsaktivität, Transferreflexstreifen, vorgeformte Ärmel aus verstärktem Stoff und verstärkte Schultern sind einige der vielen hochwertigen Eigenschaften der Jacke. Die Softshell Jacke hat eine großzügige Brusttasche und Innentasche, eng anliegende Armbündchen und einen verstellbaren Klettverschluss. Viel Platz für ein Logo. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Standard, Klasse 1. XS-L Klasse 1, XL-> Klasse 2. 92% Polyester, 8% Elastan, 3-Lagen Softshell, wasserdicht 11.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 20,0, Stretch, 255 g/m²