BLAKLAEDER - High Vis Softshell WesteHigh Vis Gelb 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3049251733004XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - gelb
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509427484
Sonepar Artikelnummer
121038072
Hersteller Artikelnummer
3049251733004XL
Hersteller Typ
3049251733004XL
Hersteller Artikel Nr.:
3049251733004XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
gelb
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
62104000
Gewicht:
0.800 kg
Moderne Softshell Weste in High Vis Farben aus einem wasserabweisenden und atmungsaktiven Stoff. Die Weste hat einen hohen Kragen und ein weiches Fleecefutter. Zertifiziert nach EN 20471 für bessere Sichtbarkeit bei der Arbeit. 100% Polyester, 3-Lagen-Stoff aus Softshell-Beschichtung, wasserdicht 17.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 7,2, 300 g/m²


