BLAKLAEDER - High Vis Softshell WesteHigh Vis Gelb S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 304925173300S
Größe (US/CA) - S
Farbe - gelb
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509425831
Sonepar Artikelnummer
121038075
Hersteller Artikelnummer
304925173300S
Hersteller Typ
304925173300S
Hersteller Artikel Nr.:
304925173300S
Größe (US/CA):
S
Farbe:
gelb
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
62104000
Gewicht:
0.800 kg
Moderne Softshell Weste in High Vis Farben aus einem wasserabweisenden und atmungsaktiven Stoff. Die Weste hat einen hohen Kragen und ein weiches Fleecefutter. Zertifiziert nach EN 20471 für bessere Sichtbarkeit bei der Arbeit. 100% Polyester, 3-Lagen-Stoff aus Softshell-Beschichtung, wasserdicht 17.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 7,2, 300 g/m²


