Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis StrickjackeHigh Vis Gelb/Marineblau 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis StrickjackeHigh Vis Gelb/Marineblau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4923212033894XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509612439

Sonepar Artikelnummer

121044444

Hersteller Artikelnummer

4923212033894XL

Hersteller Typ

4923212033894XL

Hersteller Artikel Nr.:

4923212033894XL

Größe (US/CA):

4XL

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61013090

Gewicht:

0.700 kg

Strickjacke aus High Vis Material mit Kapuze in einem attraktiven Design und bequemer Qualität. Reflexstreifen für gute Atmungsaktivität und Elastizität. Die Jacke hat Reißverschlüsse und ist mit Softshell Material an den Schultern, den Ärmeln und am Rücken für eine bessere Lebensdauer verstärkt. Diese Jacke ist die Richtige bei der Arbeit und Außerhalb. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2. 100% Polyester, grob gestrickt, einseitig aufgebürstet, 380 g/m²