Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis StrickjackeHigh Vis Gelb/Marineblau S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis StrickjackeHigh Vis Gelb/Marineblau S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 492321203389S

  • Größe (US/CA) - S

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509612460

Sonepar Artikelnummer

121044447

Hersteller Artikelnummer

492321203389S

Hersteller Typ

492321203389S

Hersteller Artikel Nr.:

492321203389S

Größe (US/CA):

S

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61013090

Gewicht:

0.700 kg

Strickjacke aus High Vis Material mit Kapuze in einem attraktiven Design und bequemer Qualität. Reflexstreifen für gute Atmungsaktivität und Elastizität. Die Jacke hat Reißverschlüsse und ist mit Softshell Material an den Schultern, den Ärmeln und am Rücken für eine bessere Lebensdauer verstärkt. Diese Jacke ist die Richtige bei der Arbeit und Außerhalb. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2. 100% Polyester, grob gestrickt, einseitig aufgebürstet, 380 g/m²