BLAKLAEDER - High Vis SweaterMarineblau/ High Vis Gelb 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3553115889334XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509830611
Sonepar Artikelnummer
121041599
Hersteller Artikelnummer
3553115889334XL
Hersteller Typ
3553115889334XL
Hersteller Artikel Nr.:
3553115889334XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61102091
Gewicht:
0.500 kg
Ein weicher und bequemer High Vis Sweater mit unterbrochenen Reflexstreifen für besonders gute Stretch-Fähigkeit und Atmungsaktivität. Er hat einen hohen Kragen, einen Half Zip-Reißverschluss und Bündchen an der Unterseite und den Ärmelenden für höheren Komfort. Der dunkle Teil des Sweaters besteht aus 100 Prozent Baumwolle und der High Vis-Teil ist aus 100 Prozent Polyester gefertigt. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 1. 100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²


