BLAKLAEDER - High Vis SweaterMarineblau/ High Vis Gelb 5XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3359115889335XL
Größe (US/CA) - 5XL
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509804674
Sonepar Artikelnummer
121039407
Hersteller Artikelnummer
3359115889335XL
Hersteller Typ
3359115889335XL
Hersteller Artikel Nr.:
3359115889335XL
Größe (US/CA):
5XL
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61102091
Gewicht:
0.500 kg
Weicher und komfortabler High Vis Sweater mit unterbrochenen Reflexstreifen für optimale Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität. Die Kontrastfarbe besteht aus 100 % Baumwolle und der Warnschutzbereich besteht aus 100 % Polyester. Rundhalskragen, Strickbund und Bündchen für besseren Komfort. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 1. 100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²


