BLAKLAEDER - High Vis SweaterMarineblau/ High Vis Gelb L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 355311588933L
Größe (US/CA) - L
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509830628
Sonepar Artikelnummer
121041600
Hersteller Artikelnummer
355311588933L
Hersteller Typ
355311588933L
Hersteller Artikel Nr.:
355311588933L
Größe (US/CA):
L
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61102091
Gewicht:
0.500 kg
Ein weicher und bequemer High Vis Sweater mit unterbrochenen Reflexstreifen für besonders gute Stretch-Fähigkeit und Atmungsaktivität. Er hat einen hohen Kragen, einen Half Zip-Reißverschluss und Bündchen an der Unterseite und den Ärmelenden für höheren Komfort. Der dunkle Teil des Sweaters besteht aus 100 Prozent Baumwolle und der High Vis-Teil ist aus 100 Prozent Polyester gefertigt. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 1. 100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²


