Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis SweatjackeHigh Vis Gelb M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis SweatjackeHigh Vis Gelb M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 356325383300M

  • Größe (US/CA) - M

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509832189

Sonepar Artikelnummer

121041791

Hersteller Artikelnummer

356325383300M

Hersteller Typ

356325383300M

Hersteller Artikel Nr.:

356325383300M

Größe (US/CA):

M

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61023090

Gewicht:

0.600 kg

Eine Sweatjacke in High Vis Klasse 3 mit unterbrochenen Reflexstreifen für zusätzliche Sichtbarkeit. Das Material der High Vis Sweatjacke ist ein weiches und angenehmes Fleece, das eine unschlagbare Kombination aus Sicherheit und Komfort bietet. Sie hat einen Kragen, einen durchgehenden Reißverschluss, Vordertaschen, eine Brusttasche und Rippstrickbündchen. Sie kann industriell gewaschen werden. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 3. Industriewäsche EN ISO 15797. 100% Polyester, Piqué Fleece, einseitig gebürstet, 240 g/m²