Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis SweatjackeMarineblau/ High Vis Gelb 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis SweatjackeMarineblau/ High Vis Gelb 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3551115889334XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509838587

Sonepar Artikelnummer

121041535

Hersteller Artikelnummer

3551115889334XL

Hersteller Typ

3551115889334XL

Hersteller Artikel Nr.:

3551115889334XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61012090

Gewicht:

0.500 kg

Eine weiche und bequeme High Vis Sweatjacke in einer großartigen Baumwollqualität mit unterbrochenen Reflexstreifen für besonders gute Stretch-Fähigkeit und Atmungsaktivität. Sie hat Taschen an den Seiten, einen hohen Kragen, einen durchgehenden Reißverschluss an der Vorderseite und Bündchen an der Unterseite und den Ärmelenden für höheren Komfort. Der dunkle Teil der Sweatjacke besteht aus 100 Prozent Baumwolle und der High Vis-Teil ist aus 100 Prozent Polyester gefertigt. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 1. 100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²