Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis SweatjackeMarineblau/ High Vis Gelb M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis SweatjackeMarineblau/ High Vis Gelb M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 355111588933M

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509838600

Sonepar Artikelnummer

121041537

Hersteller Artikelnummer

355111588933M

Hersteller Typ

355111588933M

Hersteller Artikel Nr.:

355111588933M

Größe (US/CA):

M

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61012090

Gewicht:

0.500 kg

Eine weiche und bequeme High Vis Sweatjacke in einer großartigen Baumwollqualität mit unterbrochenen Reflexstreifen für besonders gute Stretch-Fähigkeit und Atmungsaktivität. Sie hat Taschen an den Seiten, einen hohen Kragen, einen durchgehenden Reißverschluss an der Vorderseite und Bündchen an der Unterseite und den Ärmelenden für höheren Komfort. Der dunkle Teil der Sweatjacke besteht aus 100 Prozent Baumwolle und der High Vis-Teil ist aus 100 Prozent Polyester gefertigt. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 1. 100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²