Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis SweatshirtHigh Vis Gelb/Marineblau 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis SweatshirtHigh Vis Gelb/Marineblau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3541252833894XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509609743

Sonepar Artikelnummer

121041455

Hersteller Artikelnummer

3541252833894XL

Hersteller Typ

3541252833894XL

Hersteller Artikel Nr.:

3541252833894XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61103099

Gewicht:

0.600 kg

Sweatshirt mit Kängurutasche. Zweifarbiges Sweatshirt mit dunkleren Bereichen an schmutzgefährdeten Stellen. Praktische Funktionen wie eine Öffnung in der Tasche für Kopfhörer und eine Handytasche mit Reißverschluss. Das Sweatshirt ist aus allen Richtungen gut sichtbar. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2. 100% Polyester, Jersey, Innenseite aufgeraut, 270 g/m²