BLAKLAEDER - High Vis SweatshirtHigh Vis Gelb/Marineblau M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 354125283389M
Größe (US/CA) - M
Farbe - sonstige
Werkstoff - Polyester (PET)
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509609767
Sonepar Artikelnummer
121041457
Hersteller Artikelnummer
354125283389M
Hersteller Typ
354125283389M
Hersteller Artikel Nr.:
354125283389M
Größe (US/CA):
M
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Polyester (PET)
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61103099
Gewicht:
0.600 kg
Sweatshirt mit Kängurutasche. Zweifarbiges Sweatshirt mit dunkleren Bereichen an schmutzgefährdeten Stellen. Praktische Funktionen wie eine Öffnung in der Tasche für Kopfhörer und eine Handytasche mit Reißverschluss. Das Sweatshirt ist aus allen Richtungen gut sichtbar. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2. 100% Polyester, Jersey, Innenseite aufgeraut, 270 g/m²


