Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis SweatshirtHigh Vis Gelb/Marineblau XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis SweatshirtHigh Vis Gelb/Marineblau XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 354125283389XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509609781

Sonepar Artikelnummer

121041459

Hersteller Artikelnummer

354125283389XL

Hersteller Typ

354125283389XL

Hersteller Artikel Nr.:

354125283389XL

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61103099

Gewicht:

0.600 kg

Sweatshirt mit Kängurutasche. Zweifarbiges Sweatshirt mit dunkleren Bereichen an schmutzgefährdeten Stellen. Praktische Funktionen wie eine Öffnung in der Tasche für Kopfhörer und eine Handytasche mit Reißverschluss. Das Sweatshirt ist aus allen Richtungen gut sichtbar. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2. 100% Polyester, Jersey, Innenseite aufgeraut, 270 g/m²