BLAKLAEDER - High Vis SweatshirtHigh Vis Gelb S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 356225383300S
Größe (US/CA) - S
Farbe - sonstige
Werkstoff - Polyester (PET)
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509831953
Sonepar Artikelnummer
121041768
Hersteller Artikelnummer
356225383300S
Hersteller Typ
356225383300S
Hersteller Artikel Nr.:
356225383300S
Größe (US/CA):
S
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Polyester (PET)
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61103091
Gewicht:
0.600 kg
Ein Sweatshirt mit Rundhals in High Vis Klasse 3 mit unterbrochenen Reflexstreifen für zusätzliche Sichtbarkeit. Das Material des High Vis Sweatshirts ist ein weiches und angenehmes Fleece, das eine unschlagbare Kombination aus Sicherheit und Komfort bietet. Es hat Rippstrickbündchen und kann industriell gewaschen werden. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 3. Industriewäsche EN ISO 15797. 100% Polyester, Piqué Fleece, einseitig gebürstet, 240 g/m²


