Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis SweatshirtHigh Vis Gelb XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis SweatshirtHigh Vis Gelb XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 356225383300XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509831960

Sonepar Artikelnummer

121041769

Hersteller Artikelnummer

356225383300XL

Hersteller Typ

356225383300XL

Hersteller Artikel Nr.:

356225383300XL

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61103091

Gewicht:

0.600 kg

Ein Sweatshirt mit Rundhals in High Vis Klasse 3 mit unterbrochenen Reflexstreifen für zusätzliche Sichtbarkeit. Das Material des High Vis Sweatshirts ist ein weiches und angenehmes Fleece, das eine unschlagbare Kombination aus Sicherheit und Komfort bietet. Es hat Rippstrickbündchen und kann industriell gewaschen werden. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 3. Industriewäsche EN ISO 15797. 100% Polyester, Piqué Fleece, einseitig gebürstet, 240 g/m²