BLAKLAEDER - High Vis SweatshirtHigh Vis Gelb XXS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 335819743300XXS
Farbe - sonstige
Werkstoff - Polyester (PET)
Herkunftsland - MM
Zolltarifnummer - 61023090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509423646
Sonepar Artikelnummer
121039386
Hersteller Artikelnummer
335819743300XXS
Hersteller Typ
335819743300XXS
Hersteller Artikel Nr.:
335819743300XXS
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Polyester (PET)
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61023090
Gewicht:
0.600 kg
Warnschutz-Sweatshirt mit perfekter Passform und Reflexstreifen, damit man von allen Seiten gesehen wird. Das Sweatshirt hat einen Reißverschluss, zwei Taschen vorne und eine Brusttasche. Entwickelt für maximalen Arbeitskomfort und zertifiziert gemäß EN 20471 Klasse 2 (XXS-S), Klasse 3 (M->), Warnschutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit. 100% Polyester, einseitig aufgebürstet, 240 g/m²


