BLAKLAEDER - High Vis SweatshirtHigh Vis Orange XXXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 340110745300XXXL
Größe (US/CA) - XXXL
Farbe - orange
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509661000
Sonepar Artikelnummer
121040378
Hersteller Artikelnummer
340110745300XXXL
Hersteller Typ
340110745300XXXL
Hersteller Artikel Nr.:
340110745300XXXL
Größe (US/CA):
XXXL
Farbe:
orange
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61103091
Gewicht:
0.320 kg
Ein Sweatshirt mit Rippstrick und Innenseite aus aufgebürstetem Fleece. Das Shirt besteht aus Polyester und Baumwolle (Zusammensetzung 65/35) und ist in den High Vis Farben Gelb und Orange erhältlich. In diesem Sweatshirt werden Sie garantiert gesehen. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Fleece aufgebürstet innen, 260g/m²


