BLAKLAEDER - High Vis T-ShirtHigh Vis Gelb L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 341310093300L
Größe (US/CA) - L
Farbe - gelb
Werkstoff - Kunstfaser
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509708859
Sonepar Artikelnummer
121040492
Hersteller Artikelnummer
341310093300L
Hersteller Typ
341310093300L
Hersteller Artikel Nr.:
341310093300L
Größe (US/CA):
L
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunstfaser
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61099020
Gewicht:
0.300 kg
Bequemes fluoreszierendes High Vis T-Shirt mit Rundhalsausschnitt und kurzen Ärmeln. Der Stoff hat gute Atmungseigenschaften und das T-Shirt hat aufgenähte Reflexstreifen für eine gute Sichtbarkeit. Zertifiziert nach der Norm EN ISO 20471, Klasse 3, High Vis Schutzkleidung. 100% Polyester, Piké, 130g/m²


