BLAKLAEDER - High Vis T-shirtHigh Vis Gelb S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 352225373300S
Größe (US/CA) - S
Farbe - gelb
Werkstoff - Kunstfaser
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509831298
Sonepar Artikelnummer
121041035
Hersteller Artikelnummer
352225373300S
Hersteller Typ
352225373300S
Hersteller Artikel Nr.:
352225373300S
Größe (US/CA):
S
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunstfaser
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61099020
Gewicht:
0.270 kg
Ein High Vis T-Shirt mit unterbrochenen Reflexstreifen für zusätzliche Sichtbarkeit. Das Material des T-Shirts hat eine hohe Absorptionsfähigkeit, was bedeutet, dass der Schweiß von der Innenseite des Shirts nach außen transportiert wird und sich dort ablagert. Dort angekommen, lässt das Material die Feuchtigkeit schnell trocknen und schafft ein angenehmes Klima für den Körper. Es kann nicht industriell gewaschen werden. Es kann bei 60 Grad gewaschen werden. Es ist zertifiziert nach EN ISO 20471, XS-M Klasse 2, L-> Klasse 3. 55% Polyester, 45% Polypropylen, Interlock, 160g/m²


