BLAKLAEDER - High Vis T-ShirtHigh Vis Orange XXXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 331310095300XXXL
Größe (US/CA) - XXXL
Farbe - orange
Werkstoff - Kunstfaser
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509255070
Sonepar Artikelnummer
121038607
Hersteller Artikelnummer
331310095300XXXL
Hersteller Typ
331310095300XXXL
Hersteller Artikel Nr.:
331310095300XXXL
Größe (US/CA):
XXXL
Farbe:
orange
Werkstoff:
Kunstfaser
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61099020
Gewicht:
0.300 kg
High Vis T-Shirt High Vis Orange XXXL. 100% Polyester, Piké, 130g/m²


