BLAKLAEDER - High Vis T-ShirtMarineblau/Gelb L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 338710308833L
Größe (US/CA) - L
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509449196
Sonepar Artikelnummer
121040054
Hersteller Artikelnummer
338710308833L
Hersteller Typ
338710308833L
Hersteller Artikel Nr.:
338710308833L
Größe (US/CA):
L
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.200 kg
Weiches und komfortables Basic Warnschutz T-Shirt mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis. Das T-Shirt hat aufgenähte Reflexstreifen mit seitlichen Öffnungen für besseren Komfort und Bewegungsfreiheit. Rundhalskragen mit verstärkten Nähten. Die Kontrastfarbe besteht aus 100 % Baumwolle und der Warnschutzbereich besteht aus 100 % Polyester. 100% Baumwolle, Jersey, 180 g/m²


