BLAKLAEDER - High Vis T-ShirtMarineblau/Gelb L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 342110308833L
Größe (US/CA) - L
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509620946
Sonepar Artikelnummer
121040542
Hersteller Artikelnummer
342110308833L
Hersteller Typ
342110308833L
Hersteller Artikel Nr.:
342110308833L
Größe (US/CA):
L
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.200 kg
Modernes, weiches und komfortables BaumwollT-Shirt. High Vis Stoff mit Feuchtigkeit transportierenden und geruchshemmendenEigenschaften. Rundhals mit verstärkten Halsnähten. Unterteilter,reflektierender Besatz für gute Belüftung und Stretch Eigenschaften, diehervorragende Bewegungsfreiheit ermöglichen. Die Kontrastfarbebesteht aus 100 % Baumwolle und der Warnschutzbereich besteht aus 100 %Polyester. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 1. 100% Baumwolle, Jersey, 180 g/m²


