Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Umstandshose 4-Wege-Stretch High Vis Gelb/Schwarz XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Umstandshose 4-Wege-Stretch High Vis Gelb/Schwarz XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 710016423399XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - Kunstfaser

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509695104

Sonepar Artikelnummer

121045824

Hersteller Artikelnummer

710016423399XL

Hersteller Typ

710016423399XL

Hersteller Artikel Nr.:

710016423399XL

Größe (US/CA):

XL

Geschlecht:

Damen

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62046311

Gewicht:

0.580 kg

Die revolutionäre Umstandshose von Blåkläder ist endlich da. Weiche, bequeme und strapazierfähige Arbeitshose, die die körperliche Arbeit in der Schwangerschaft so lange wie möglich erleichtern soll. Kleidung oder Schwangerschaft sollten kein Hindernis für das Arbeiten sein. Und da kommt die 7100 ins Spiel. Diese High Vis Hose ist aus bequemem 4-Wege-Stretch Material entwickelt und kratzerresistent mit Magnetverschluss statt Reißverschluss an den Taschen. Schlaufen an der Taille für einen Gürtel, so dass optional eine Nageltasche hinzugefügt werden kann. Zertifiziert nach der Norm EN ISO 20471, Klasse 2, High Vis Schutzkleidung. 94% Polyester, 6% Elastan, wasserabweisender Abschluss, 4-Wege-Stretch, 320 g/m²