BLAKLAEDER - High Vis Werkzeug WesteHigh Vis Gelb S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 303218043300S
Größe (US/CA) - S
Farbe - gelb
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509602157
Sonepar Artikelnummer
121038051
Hersteller Artikelnummer
303218043300S
Hersteller Typ
303218043300S
Hersteller Artikel Nr.:
303218043300S
Größe (US/CA):
S
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
0.700 kg
Moderne Handwerker Weste mit vielen praktischen Taschen für Werkzeug und Zubehör. Abnehmbare Nageltaschen und Taillengurt zur Entlastung von Schultern und Nacken. Die Weste hat sogar Doppelreißverschlüsse vorne um die Weite einzustellen, was eine bessere Passform und guten Komfort bietet. Mesh Einsätze mit Stretch Material machen die Weste leicht und bieten gute Belüftung. Zertifiziert nach EN ISO 20471, S Klasse 1, M-4XL Klasse 2. 85% Polyester, 15% Baumwolle, Satin, 300g/m²


