Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis Weste High Vis Rot XS/S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis Weste High Vis Rot XS/S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 302310225500XS/S

  • Farbe - rot

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 61103091

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509564578

Sonepar Artikelnummer

121144436

Hersteller Artikelnummer

302310225500XS/S

Hersteller Typ

302310225500XS/S

Hersteller Artikel Nr.:

302310225500XS/S

Farbe:

rot

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61103091

Gewicht:

0.200 kg

Eine leichte High Vis Weste, die wirklich sichtbar ist. Reflexstreifen überall, auch an den Ärmeln, damit Sie aus allen Richtungen gesehen werden können. Reißverschluss an der Vorderseite und intelligente Öffnungen an der Seite, damit Sie Ihre Haupttaschen erreichen können. Zertifiziert nach EN20471 Klasse 3, XS/S Klasse 2, d. h. die Weste hat z. B. Ärmel mit Reflektoren.