BLAKLAEDER - High Vis WesteHigh Vis Gelb L/XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 302310223300L/XL
Größe (US/CA) - XL
Farbe - gelb
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509418949
Sonepar Artikelnummer
121038006
Hersteller Artikelnummer
302310223300L/XL
Hersteller Typ
302310223300L/XL
Hersteller Artikel Nr.:
302310223300L/XL
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
gelb
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
61103091
Gewicht:
0.200 kg
High Vis Weste High Vis Gelb L/XL. 100 % Polyester, Kettengewirk, Antipilling, 120 g/m²


