BLAKLAEDER - High Vis WesteHigh Vis Gelb/Marineblau XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 850518043389XL
Größe (US/CA) - XL
Farbe - gelb
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509283912
Sonepar Artikelnummer
121047374
Hersteller Artikelnummer
850518043389XL
Hersteller Typ
850518043389XL
Hersteller Artikel Nr.:
850518043389XL
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
0.400 kg
High Vis Weste, die Ihr wichtigstes Werkzeug in Reichweite hält. 5 cm Reflexstreifen an allen Seiten, so dass Sie aus allen Richtungen sichtbar sind. Zertifiziert nach EN 471. Klasse 2. 85% Polyester, 15% Baumwolle, Satin, 300g/m²


