BLAKLAEDER - High Vis WesteHigh Vis Gelb S/M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 302910223300S/M
Farbe - gelb
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 61103091
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509834596
Sonepar Artikelnummer
121038042
Hersteller Artikelnummer
302910223300S/M
Hersteller Typ
302910223300S/M
Hersteller Artikel Nr.:
302910223300S/M
Farbe:
gelb
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
61103091
Gewicht:
0.200 kg
High Vis Weste High Vis Gelb S/M. 100 % Polyester, Kettengewirk, Antipilling, 120 g/m²


