BLAKLAEDER - High Vis WesteHigh Vis Gelb XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 302718043300XL
Größe (US/CA) - XL
Farbe - gelb
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509214534
Sonepar Artikelnummer
121038022
Hersteller Artikelnummer
302718043300XL
Hersteller Typ
302718043300XL
Hersteller Artikel Nr.:
302718043300XL
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
0.700 kg
High Vis Weste High Vis Gelb XL. 85% Polyester, 15% Baumwolle, Satin, 300g/m²


