BLAKLAEDER - High Vis WesteHigh Vis Orange 4XL/5XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3023102253004XL/5XL
Farbe - orange
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 61103091
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509632680
Sonepar Artikelnummer
121038010
Hersteller Artikelnummer
3023102253004XL/5XL
Hersteller Typ
3023102253004XL/5XL
Hersteller Artikel Nr.:
3023102253004XL/5XL
Farbe:
orange
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
61103091
Gewicht:
0.200 kg
High Vis Weste High Vis Orange 4XL/5XL. 100 % Polyester, Kettengewirk, Antipilling, 120 g/m²


