BLAKLAEDER - High Vis WesteHigh Vis Orange M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 302718045300M
Größe (US/CA) - M
Farbe - orange
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509214558
Sonepar Artikelnummer
121038027
Hersteller Artikelnummer
302718045300M
Hersteller Typ
302718045300M
Hersteller Artikel Nr.:
302718045300M
Größe (US/CA):
M
Farbe:
orange
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
0.700 kg
High Vis Weste High Vis Orange M. 85% Polyester, 15% Baumwolle, Satin, 300g/m²


