BLAKLAEDER - High Vis WesteHigh Vis Orange S/M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 302910225300S/M
Farbe - orange
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 61103091
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509834602
Sonepar Artikelnummer
121038046
Hersteller Artikelnummer
302910225300S/M
Hersteller Typ
302910225300S/M
Hersteller Artikel Nr.:
302910225300S/M
Farbe:
orange
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
61103091
Gewicht:
0.200 kg
High Vis Weste High Vis Orange S/M. 100 % Polyester, Kettengewirk, Antipilling, 120 g/m²


