Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis WesteHigh Vis Orange XXXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis WesteHigh Vis Orange XXXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 302718045300XXXL

  • Größe (US/CA) - XXXL

  • Farbe - orange

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509388679

Sonepar Artikelnummer

121038032

Hersteller Artikelnummer

302718045300XXXL

Hersteller Typ

302718045300XXXL

Hersteller Artikel Nr.:

302718045300XXXL

Größe (US/CA):

XXXL

Farbe:

orange

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62113310

Gewicht:

0.700 kg

High Vis Weste High Vis Orange XXXL. 85% Polyester, 15% Baumwolle, Satin, 300g/m²