BLAKLAEDER - High Vis WesteHigh Vis Rot XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 302718045500XL
Größe (US/CA) - XL
Farbe - rot
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509374146
Sonepar Artikelnummer
121038036
Hersteller Artikelnummer
302718045500XL
Hersteller Typ
302718045500XL
Hersteller Artikel Nr.:
302718045500XL
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
rot
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
0.700 kg
High Vis Weste High Vis Rot XL. 85% Polyester, 15% Baumwolle, Satin, 300g/m²


