BLAKLAEDER - High Vis WesteHigh Vis Rot XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 302718045500XS
Größe (US/CA) - XS
Farbe - rot
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509841143
Sonepar Artikelnummer
121038037
Hersteller Artikelnummer
302718045500XS
Hersteller Typ
302718045500XS
Hersteller Artikel Nr.:
302718045500XS
Größe (US/CA):
XS
Farbe:
rot
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
0.700 kg
High Vis Weste High Vis Rot XS. 85% Polyester, 15% Baumwolle, Satin, 300g/m²


