Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis WinterjackeHigh Vis Gelb/Marineblau 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis WinterjackeHigh Vis Gelb/Marineblau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4455198733894XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

  • Wasserdicht - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509852613

Sonepar Artikelnummer

121042846

Hersteller Artikelnummer

4455198733894XL

Hersteller Typ

4455198733894XL

Hersteller Artikel Nr.:

4455198733894XL

Größe (US/CA):

4XL

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014090

Gewicht:

1.320 kg

Eine Winterjacke in Klasse 3 High Vis, die für zusätzliche Sichtbarkeit sorgt, wenn Sie sie am meisten brauchen. Die Jacke hat ein gestepptes Futter, ist wind- und wasserdicht mit versiegelten Nähten und hat eine bequeme, weitere und verstellbare Passform für zusätzlichen Komfort. Die Kapuze ist abnehmbar und für Helme und Ohrenschützer geeignet. Auch als Damenmodell 4456 erhältlich. 100% Polyester, Köper, Stretch, beschichtet, wasserdicht 11.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 6,3, 150 g/m²