Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis WinterjackeHigh Vis Gelb/Marineblau 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis WinterjackeHigh Vis Gelb/Marineblau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4827197733894XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509279465

Sonepar Artikelnummer

121043731

Hersteller Artikelnummer

4827197733894XL

Hersteller Typ

4827197733894XL

Hersteller Artikel Nr.:

4827197733894XL

Größe (US/CA):

4XL

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62024090

Gewicht:

1.400 kg

Eine High Vis Jacke, die mit ihrer wasserdichten Oberfläche Wind und Nässe fernhält. Die Jacke hat ein gestepptes Futter und einen praktischen Reißverschluss im Futter am Rücken. Die Jacke wurde so designed, dass Sie aus allen Richtungen sichtbar sind mit Reflexstreifen überall, sogar an den Schultern, damit Sie auch sichtbar sind, wenn Sie sich bücken. Zertifiziert nach EN ISO 20471, XXS Klasse 2 XS-XXXL Klasse 3, Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit. EN 342 Schutzkleidung gegen Kälte. 100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5, 200g/m²