Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis WinterjackeHigh Vis Gelb/Marineblau 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis WinterjackeHigh Vis Gelb/Marineblau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4870198733894XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509378755

Sonepar Artikelnummer

121043959

Hersteller Artikelnummer

4870198733894XL

Hersteller Typ

4870198733894XL

Hersteller Artikel Nr.:

4870198733894XL

Größe (US/CA):

4XL

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014090

Gewicht:

1.400 kg

High-Vis Winterjacke aus sehr haltbarem, wasser- und schmutzabweisendem Stretchstoff außen. Die Jacke hat in den stärker schmutzausgesetzten Bereichen dunkelfarbige Felder. Geräumige und ausgeklügelte Taschenlösungen umfassen Fronttaschen, Brusttaschen mit Reißverschluss, Stifthalter und Handytasche, sowie zwei Innentaschen, eine größere für Handschuhe und eine kleinere mit Velcro®-Verschluss. 100% Polyester, Köper, Stretch, beschichtet, wasserdicht 11.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 6,3, 150 g/m²