Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis WinterjackeHigh Vis Gelb/Marineblau 6XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis WinterjackeHigh Vis Gelb/Marineblau 6XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4870198733896XL

  • Größe (US/CA) - 6XL

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509531303

Sonepar Artikelnummer

121043961

Hersteller Artikelnummer

4870198733896XL

Hersteller Typ

4870198733896XL

Hersteller Artikel Nr.:

4870198733896XL

Größe (US/CA):

6XL

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014090

Gewicht:

1.400 kg

High-Vis Winterjacke aus sehr haltbarem, wasser- und schmutzabweisendem Stretchstoff außen. Die Jacke hat in den stärker schmutzausgesetzten Bereichen dunkelfarbige Felder. Geräumige und ausgeklügelte Taschenlösungen umfassen Fronttaschen, Brusttaschen mit Reißverschluss, Stifthalter und Handytasche, sowie zwei Innentaschen, eine größere für Handschuhe und eine kleinere mit Velcro®-Verschluss. 100% Polyester, Köper, Stretch, beschichtet, wasserdicht 11.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 6,3, 150 g/m²