Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis WinterjackeHigh Vis Gelb/Marineblau L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis WinterjackeHigh Vis Gelb/Marineblau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 482819003389L

  • Größe (US/CA) - L

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509239520

Sonepar Artikelnummer

121043758

Hersteller Artikelnummer

482819003389L

Hersteller Typ

482819003389L

Hersteller Artikel Nr.:

482819003389L

Größe (US/CA):

L

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserabweisend:

Ja

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62014090

Gewicht:

1.500 kg

Die Wahl der Arbeitskleidung ist bei der Arbeit in rauer Umgebung sehr wichtig. Wählen Sie deswegen eine funktionelle High Vis Jacke mit fluoreszierenden Farben und Reflektoren aus. Die Jacke hat ein aufgesetztes Futter, das den Körper warm hält und den ganzen Tag bequem zu tragen ist. Gefütterte Doppeltasche und Reißverschluss im Rückenfutter für den besten Komfort. Zertifiziert nach EN 471 / EN ISO 20471 Klasse 3, Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit. EN 342, Schutz bei kalter Umgebung. 70% Polyester, 30% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 230g/m²