Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis WinterjackeHigh Vis Gelb/Marineblau M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis WinterjackeHigh Vis Gelb/Marineblau M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 482719773389M

  • Größe (US/CA) - M

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509239261

Sonepar Artikelnummer

121043733

Hersteller Artikelnummer

482719773389M

Hersteller Typ

482719773389M

Hersteller Artikel Nr.:

482719773389M

Größe (US/CA):

M

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62024090

Gewicht:

1.400 kg

Eine High Vis Jacke, die mit ihrer wasserdichten Oberfläche Wind und Nässe fernhält. Die Jacke hat ein gestepptes Futter und einen praktischen Reißverschluss im Futter am Rücken. Die Jacke wurde so designed, dass Sie aus allen Richtungen sichtbar sind mit Reflexstreifen überall, sogar an den Schultern, damit Sie auch sichtbar sind, wenn Sie sich bücken. Zertifiziert nach EN ISO 20471, XXS Klasse 2 XS-XXXL Klasse 3, Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit. EN 342 Schutzkleidung gegen Kälte. 100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5, 200g/m²